朱雀
円柱ビス袋
ほぼ正円形で取りやすく、底面は外周縫いでビシッと立つ。カラビナも取り付けられて、底板付き。
用途
ビス袋として。
仕様
外周縫い・底板付き・カラビナフック
材質
牛革
寸法(mm)
150×100×100
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62831170
SZ-512
¥
3,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください