曜日別特売

CAN&PETホルダーSG

CAN&PETホルダーSG - 朱雀CAN&PETホルダーSG - 朱雀CAN&PETホルダーSG - 朱雀CAN&PETホルダーSG - 朱雀CAN&PETホルダーSG - 朱雀
(1件のレビュー)

スプレー缶の脱落防止ストッパーベルト付き。
作業の邪魔にならないようにストッパーベルトを背面のマジックテープで固定できる。
カラビナフック付き。

用途スプレー缶やペットボトルの脱落防止に。仕様ストッパーベルト・カラビナフック材質ポリエステル寸法(mm)200×80×80ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62831179CP-510
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 田畑草刈り時
運輸・通信業

大きさも良いのですが材質が硬いのとベルト通しになってますがフックタイプだと便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする