土牛
カラビナフック対応ハンマー
カラビナにワンタッチ取り付け。
ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)
柄穴とパイプ接触面積が広い、貫通式仕様。
現場作業性UP。
用途
カラビナフックに対応したハンマー。
仕様
カラビナ取付幅(mm):35×15
寸法(mm)
315
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
口径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62831109
KFS-07
ブラック
680
約25
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
62831118
KFS-11
ブラック
1075
約35
¥
5,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
62831127
KFR-20
ブラック/シルバー
900
約34
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
土牛産業(株) カラビナフック対応ハンマー
参考になった