BLACK&DECKER
REVIVA 振動ドリルドライバー
1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式振動ドリルドライバー。
用途に応じてスピードが変えられる2段ギア搭載(0-350/0-1,350回転/分)。
用途
ネジ締め・穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs
付属品
充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書
質量(kg)
1
打撃数(min
-1
[回/分])
0~5250、0~20250
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0~350、0~1350
チャック能力(mm)
1~10
バッテリー
リチウムイオン
最大締付トルク(N・m)
40
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
DC10.8
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.4×5.5×21
クラッチ数(段)
11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62831468
REVHD12C-JP
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください