アルインコ
オーバーブリッジ(渡り足場)
工場ラインや物流ラインを横断する定置型のブリッジ
通路に工具や部品が落下しないように幅木を標準装備しています。
材質
アルミ
幅(mm)
踏ざん:151
設置寸法昇降面(mm)
601
最大使用質量(kg)
200
内容量
1台
注意
※受注生産
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
天板高さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62835205
CSE-1010B
30
2176
600×1020
1
¥
550,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835214
CSE-1015B
35.9
2676
600×1520
1
¥
617,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835230
CSE-1510B
34.4
2754
600×1020
1.5
¥
604,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835239
CSE-1515B
40.3
3254
600×1520
1.5
¥
672,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500