アルインコ
伸縮式はしご スーパーラダー
コンパクト収納が魅了な伸縮式はしご
コンパクトに収納できることで、運搬や保管がしやすいはしごです。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
仕様
縮納長(m):1.2
幅(mm)
踏ざん:50
全長(m)
7.2
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
注意
※受注生産
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62832475
SL-700
28
¥
642,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500