曜日別特売

大音量ホイッスル

大音量ホイッスル - セーフラン安全用品大音量ホイッスル - セーフラン安全用品大音量ホイッスル - セーフラン安全用品大音量ホイッスル - セーフラン安全用品大音量ホイッスル - セーフラン安全用品

2チューブタイプ100~120dBの大音量。
スタイリッシュな外観と小型軽量、リング付きで携帯にも便利。

用途
災害時などの緊急事態対策用として備蓄として。
登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動んどにも。
材質ステンレス厚さ(mm)約9寸法(mm)57x18ダークグレー入数5個内容量1セット(5個)
注意
※大音量により耳障害を引き起こす可能性がありますので、人の耳元では絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62831529J2438-5
4,000
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする