ドライブ角アダプター 9.5mm用

ドライブ角アダプター 9.5mm用 - BIGMAN(ビッグマン)ドライブ角アダプター 9.5mm用 - BIGMAN(ビッグマン)ドライブ角アダプター 9.5mm用 - BIGMAN(ビッグマン)ドライブ角アダプター 9.5mm用 - BIGMAN(ビッグマン)ドライブ角アダプター 9.5mm用 - BIGMAN(ビッグマン)ドライブ角アダプター 9.5mm用 - BIGMAN(ビッグマン)ドライブ角アダプター 9.5mm用 - BIGMAN(ビッグマン)ドライブ角アダプター 9.5mm用 - BIGMAN(ビッグマン)

ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。
ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。
クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。
スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。

用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。仕様対応ギアレンチサイズ(mm):13材質Cr-V寸法(mm)15×24×15質量(g)29差込角(mm)9.5内容量1個
注意
※お使いのギアレンチンの対応トルク値をご確認の上ご使用ください。
※本来の目的以外でご使用にならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62831154ATS-134
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする