曜日別特売

アルミ製台車(4輪キャスター仕様) DUNK

アルミ製台車(4輪キャスター仕様) DUNK - アルインコアルミ製台車(4輪キャスター仕様) DUNK - アルインコアルミ製台車(4輪キャスター仕様) DUNK - アルインコアルミ製台車(4輪キャスター仕様) DUNK - アルインコアルミ製台車(4輪キャスター仕様) DUNK - アルインコ

800kgの積載を可能にした平床台車
建設資材の運搬に最適です。
保管時は台車の積み重ねができて収納場所をとりません。
コーナーカバーにより壁などへの衝突時にできるキズを軽減します。
床に跡が残りにくいΦ150のウレタンキャスターを採用しました。

材質アルミ質量(kg)19.3荷台寸法(幅)(mm)750本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)775×765×262最大使用質量(kg)800荷台寸法(奥行)(mm)740内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62832667MTRM-800
157,000
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする