アルインコ
踏台
グッドデザイン賞を受賞した薄型踏台
家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。
用途
屋内用
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
幅(mm)
踏ざん:103
設置寸法・幅(mm)
477
天板寸法(mm)
356×182
最大使用質量(kg)
100
収納寸法・幅(mm)
477
収納寸法・奥行(mm)
44
内容量
1台
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62832649
SS-52AB
0.77
477×44×824
4
¥
30,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832658
SS-80AB
1.05
477×44×1122
5.2
¥
43,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500