階段はしご

階段はしご - アルインコ階段はしご - アルインコ階段はしご - アルインコ階段はしご - アルインコ
(1件のレビュー)

設置場所により角度を選べる両面使用型
上下を反転すれば設置角度を60°と70°に切替可能。
ねじれに強い溶接とリベット止めによる二重構造設計。

材質アルミ規格Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)330最大使用荷重(kg)150使用角度(°)60・70内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
正面踏ざん有効幅(mm)
最大使用荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62832484WSK-202.013531508.4
141,000
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832500WSK-232.344481509.6
164,000
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832509WSK-262.6744815010.9
187,000
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832518WSK-30344815012.1
211,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832527WSK-333.3344815013.4
233,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832536WSK-363.6644815014.7
248,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832545WSK-393.9944815015.9
282,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62832536
2024-08-21
用途: 新築住宅の階段取付までの仮設階段として

一般的なハシゴと比べ踏面が広い為、荷物を持っていても昇降が楽で安全です。裏表で梯子の角度も変えられてとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする