アルインコ
3連はしご
エコノミータイプの3連はしご
コンパクトに収納でき、軽自動車にも積載可能です。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
345
正面踏ざん有効幅(mm)
353(上はしご)325(中、下はしご)
材質
アルミ
使用角度(°)
75
幅(mm)
踏ざん:42
内容量
1台
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62832396
CX3-63
6.26
2.79
16.4
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832405
CX3-73
7.29
3.14
18.1
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832414
CX3-83
8.33
3.48
20.3
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500