アルインコ
軽量専用脚立
(1件のレビュー)
軽量専用脚立の130kg仕様が新発売。
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ
幅(mm)
踏ざん:55
天板寸法(mm)
252×128
最大使用質量(kg)
130
収納寸法・奥行(mm)
151
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
設置寸法・奥行(mm)
設置寸法・幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62831976
MSW-90X
1台
0.82
872×465×151
3
635
465
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831985
MSW-120X
1台
1.11
1180×519×151
3.7
816
519
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831994
MSW-150X
1台
1.41
1489×573×151
4.5
996
573
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832010
MSW-180X
1台
1.7
1798×627×151
5.6
1177
627
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832019
MSW-210X
1台
1.99
2107×681×151
6.9
1357
681
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833489
MSW-90X
1セット(2台)
0.82
872×465×151
3
635
465
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833498
MSW-120X
1セット(2台)
1.11
1180×519×151
3.7
816
519
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833507
MSW-150X
1セット(2台)
1.41
1489×573×151
4.5
996
573
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833516
MSW-180X
1セット(2台)
1.7
1798×627×151
5.6
1177
627
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833525
MSW-210X
1セット(2台)
1.99
2107×681×151
6.9
1357
681
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500