アルインコ
上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI
伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化と
ステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
収納寸法・奥行(mm)
169
幅(mm)
踏ざん:60
踏ざん踏面幅(mm)
60
天板寸法(mm)
234×160
伸縮脚(mm)
435
色
ブラック
踏ざん間隔(mm)
295
内容量
1台
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
最大使用荷重(kg)
質量(kg)
設置寸法・幅(mm)
収納寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62831660
GUD-120X
0.96~1.39
2.05~2.95
100
8.6
481~558
1039
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831669
GUD-150X
1.25~1.69
2.66~3.57
100
10
534~609
1347
¥
66,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831678
GUD-180X
1.55~1.99
3.28~4.19
100
11.7
585~661
1656
¥
76,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831687
GUD-210X
1.84~2.28
3.90~4.81
100
13.7
637~713
1965
¥
82,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500