伸縮脚付はしご兼用脚立

伸縮脚付はしご兼用脚立 - アルインコ伸縮脚付はしご兼用脚立 - アルインコ伸縮脚付はしご兼用脚立 - アルインコ伸縮脚付はしご兼用脚立 - アルインコ伸縮脚付はしご兼用脚立 - アルインコ伸縮脚付はしご兼用脚立 - アルインコ伸縮脚付はしご兼用脚立 - アルインコ伸縮脚付はしご兼用脚立 - アルインコ
(1件のレビュー)

伸縮幅303mm。幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立。
簡単!操作しやすい伸縮操作レバー(6mmピッチ)。
安心!昇降しやすい幅広踏みざん(60mm)。
便利!交換しやすいボルト式支柱端具。

最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:60天板寸法(mm)234×160最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)169
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
設置寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62831748PRW-90BK1台0.70~1.001.51~2.15773×444×1695.6605~791
48,000
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831757PRW-120BK1台1.00~1.302.13~2.771081×498×1696.5786~971
52,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831766PRW-150BK1台1.29~1.592.75~3.381390×552×1697.5966~1152
62,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831775PRW-180BK1台1.59~1.893.36~4.001698×606×1699.11147~1332
70,000
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831784PRW-210BK1台1.88~2.183.98~4.622007×660×16910.51327~1513
81,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833166PRW-90BK1セット(2台)0.70~1.001.51~2.15773×444×1695.6605~791
48,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833175PRW-120BK1セット(2台)1.00~1.302.13~2.771081×498×1696.5786~971
52,000
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833184PRW-150BK1セット(2台)1.29~1.592.75~3.381390×552×1697.5966~1152
62,000
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833200PRW-180BK1セット(2台)1.59~1.893.36~4.001698×606×1699.11147~1332
70,000
50,980
56,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833209PRW-210BK1セット(2台)1.88~2.183.98~4.622007×660×16910.51327~1513
81,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 現場等の作業時
不動産業

業務用の軽ワゴン車に常に積んでいます。以前は脚立のみの
分を使用していましたが、伸縮式ではありませんでした。
この品物は、脚が伸縮できるので、階段部分での作業、また、はしごとして
屋根に上る時に使用し重宝しています。
尚、もう少し軽ければ更に良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする