アルインコ
はしご兼用脚立
こんなお得な商品も!
はしご兼用脚立
モノタロウ
¥
20,980
~
税込
¥
23,078
~
エコノミータイプのはしご兼用脚立。
安全の基本性能を集約した脚立です。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
幅(mm)
踏ざん:52
最大使用質量(kg)
100
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
設置寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62831845
MR-60W
1台
0.52
1.13
582×444×163
2.5
488
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831854
MR-180W
1台
1.7
3.6
1816×631×169
6.5
1217
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831870
MR-210W
1台
1.99
4.22
2125×686×169
8.3
1397
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833270
MR-60W
1セット(2台)
0.52
1.13
582×444×163
2.5
488
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833279
MR-90W
1セット(2台)
0.82
1.75
889×468×163
3.1
669
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833288
MR-120W
1セット(2台)
1.11
2.37
1198×522×163
3.9
849
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833297
MR-150W
1セット(2台)
1.41
2.99
1507×578×169
5.2
1036
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833306
MR-180W
1セット(2台)
1.7
3.6
1816×631×169
6.5
1217
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833315
MR-210W
1セット(2台)
1.99
4.22
2125×686×169
8.3
1397
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500