アルインコ
はしご兼用脚立 60mm踏ざん
安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立。
両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。
補強金具により強度と耐久性が向上しました。
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
60
規格
Aマーク認定品
幅(mm)
踏ざん:60
タイプ
PRO
最大使用質量(kg)
130
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全12種類を絞り込む
天板高さ(m)
選択してください
0.52
0.82
1.11
1.41
1.7
1.99
内容量
1セット(2台)
1台
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
設置寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62831599
MXB-60FS
1台
0.52
1.13
582×444×163
2.7
488
¥
25,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831608
MXB-90FS
1台
0.82
1.75
889×468×163
3.6
669
¥
27,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831617
MXB-120FS
1台
1.11
2.37
1198×522×163
4.5
849
¥
31,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831626
MXB-150FS
1台
1.41
2.99
1507×578×169
6.7
1036
¥
43,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831635
MXB-180FS
1台
1.7
3.6
1816×631×169
8.4
1217
¥
54,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831644
MXB-210FS
1台
1.99
4.22
2125×686×169
10
1397
¥
65,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833105
MXB-60FS
1セット(2台)
0.52
1.13
582×444×163
2.7
488
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833114
MXB-90FS
1セット(2台)
0.82
1.75
889×468×163
3.6
669
¥
27,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833130
MXB-120FS
1セット(2台)
1.11
2.37
1198×522×163
4.5
849
¥
31,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833139
MXB-150FS
1セット(2台)
1.41
2.99
1507×578×169
6.7
1036
¥
43,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833148
MXB-180FS
1セット(2台)
1.7
3.6
1816×631×169
8.4
1217
¥
54,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833157
MXB-210FS
1セット(2台)
1.99
4.22
2125×686×169
10
1397
¥
65,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500