はしご兼用脚立

はしご兼用脚立 - アルインコはしご兼用脚立 - アルインコはしご兼用脚立 - アルインコはしご兼用脚立 - アルインコはしご兼用脚立 - アルインコはしご兼用脚立 - アルインコはしご兼用脚立 - アルインコはしご兼用脚立 - アルインコ

エコノミータイプのはしご兼用脚立。スタイリッシュなブラックカラ―。
安全の基本性能を集約した脚立です。

最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:52
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
設置寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62831800KUR-901台0.821.75889×468×1633.1669
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831809KUR-1201台1.112.371198×522×1633.9849
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831818KUR-1501台1.412.991507×578×1695.21036
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831827KUR-1801台1.73.61816×631×1696.51217
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62831836KUR-2101台1.994.222125×686×1698.31397
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833218KUR-901セット(2台)0.821.75889×468×1633.1669
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833227KUR-1201セット(2台)1.112.371198×522×1633.9849
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833236KUR-1501セット(2台)1.412.991507×578×1695.21036
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833245KUR-1801セット(2台)1.73.61816×631×1696.51217
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62833254KUR-2101セット(2台)1.994.222125×686×1698.31397
オープン
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする