アルインコ
伸縮脚付専用脚立
KARUシリーズの内装業者向けサイズ。
ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。
スタイリッシュなブラックカラ―を採用。
伸縮脚(mm)
297
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
幅(mm)
踏ざん:55
設置寸法・奥行(mm)
476~658
設置寸法・幅(mm)
464~518
天板寸法(mm)
356×156
有効高さ(m)
0.22~0.52
収納寸法・幅(mm)
464
収納寸法・奥行(mm)
162
収納寸法・高さ(mm)
565
内容量
1台
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62831739
KAB-90
0.52~0.82
565×464×169
4.9
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500