アルインコ
作業台
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。
背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。
手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)
CSD210Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミ
幅(mm)
踏ざん:105
段数
3
設置寸法・奥行(mm)
1125
設置寸法・幅(mm)
659
天板寸法(mm)
500×525
最大使用質量(kg)
150
内容量
1台
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62834566
CSD-90K
0.9
500×525
659×1125
14.2
¥
175,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500