アルインコ
移動式作業台
折りたたみができる大型移動式作業台
踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。
手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミ
幅(mm)
踏ざん:105
天板寸法(mm)
500 ×526
最大使用質量(kg)
150
内容量
1台
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62834837
CSD-240LS
2.36
500×526
65.1
¥
672,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62834846
CSD-270LS
2.66
500×526
70.3
¥
756,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62834855
CSD-300LS
2.96
500×526
73.4
¥
838,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62834880
CSD-360LS
3.56
500×526
82.5
¥
1,006,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62834864
CSD-330LS
3.26
500×526
77.9
¥
922,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。