曜日別特売

作業台

作業台 - アルインコ作業台 - アルインコ作業台 - アルインコ作業台 - アルインコ作業台 - アルインコ作業台 - アルインコ作業台 - アルインコ作業台 - アルインコ

縞板天板により防滑性が向上。
さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。
また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。

最大使用荷重(kg)150幅(mm)踏ざん:200最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
段数
設置寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62833900CSBC-246S1台0.4615×6157.52615
90,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62833909CSBC-275S1台0.7515×6158.12615
95,500
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62833918CSBC-366S1台0.6615×81511.83815
104,000
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62833927CSBC-486S1台0.8615×101515.641015
180,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62833936CSBC-4126S1台1.2615×101517.441015
202,500
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62833945CSBC-5106S1台1615×121521.351215
215,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62833954CSBC-6126S1台1.2615×141525.261415
255,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62833970CSBC-6128S1台1.2815×141529.261415
270,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835266CSBC-125S1セット(2台)0.25515×4155.31415
41,000
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835275CSBC-135S1セット(2台)0.3515×4155.41415
42,000
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835284CSBC-255S1セット(2台)0.5515×4157.82615
90,500
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835300CSBC-246S1セット(2台)0.4615×6157.52615
90,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835309CSBC-275S1セット(2台)0.7515×6158.12615
95,500
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835318CSBC-366S1セット(2台)0.6615×81511.83815
120,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835327CSBC-486S1セット(2台)0.8615×101515.641015
180,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835336CSBC-4126S1セット(2台)1.2615×101517.441015
202,500
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835345CSBC-5106S1セット(2台)1615×121521.351215
215,000
209,800
230,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835354CSBC-6126S1セット(2台)1.2615×141525.261415
255,000
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835370CSBC-6128S1セット(2台)1.2815×141529.261415
312,000
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする