曜日別特売

作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様)

作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様) - アルインコ作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様) - アルインコ作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様) - アルインコ作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様) - アルインコ作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様) - アルインコ作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様) - アルインコ

天板がアルミ製エキスパンドの組立作業台。
ステンレス製金具を採用したことにより、洗浄を必要とする工場での使用に最適です。

最大使用荷重(kg)150材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全10種類を絞り込む
天板高さ(m)
設置寸法・幅(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
設置寸法・奥行(mm)
設置寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62834514CSBE-126S1台0.25615×4156.08415615
75,000
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62834530CSBE-133S1台0.3315×4154.28415315
55,000
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62834539CSBE-136S1台0.3615×4156.21415615
77,500
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62834548CSBE-146S1台0.5615×4156.78415615
81,500
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62834557CSBE-266S1台0.6615×6159.11615615
105,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835379CSBE-126S1セット(2台)0.25615×4156.08415615
75,000
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835388CSBE-133S1セット(2台)0.3315×4154.28415315
55,000
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835397CSBE-136S1セット(2台)0.3615×4156.21415615
77,500
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835406CSBE-146S1セット(2台)0.5615×4156.78415615
81,500
80,980
89,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62835415CSBE-266S1セット(2台)0.6615×6159.11615615
105,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする