HOP-SCOT
除菌ウェット350枚入り詰替え
プロワーカー向け除菌ウェットティッシュ(ウェットタオル)。大容量パッケージ。高い耐久性。低刺激性。多機能性。持ち運びやすさ。環境に配慮。
用途
ワークアイテム(シート)。
材質
レーヨンプレーン・薬液:アルコール除菌
色
色展開なし
サイズ
F
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62836027
BS143T
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください