HOP-SCOT
クールウェット スタンダード200枚入り
プロワーカー向けクールウェットティッシュ(クールウェットタオル)。大容量パッケージ。高い耐久性。低刺激性。多機能性。持ち運びやすさ。環境に配慮。
用途
ワークアイテム(シート)。
材質
レーヨンメッシュ・薬液:冷感
色
色展開なし
サイズ
F
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62836036
BS144
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください