HOP-SCOT
クールウェット ヘビー200枚入り詰替え
プロワーカー向けクールウェットティッシュ(クールウェットタオル)。大容量パッケージ。高い耐久性。低刺激性。多機能性。持ち運びやすさ。環境に配慮。
用途
ワークアイテム(シート)。
材質
レーヨンメッシュ・薬液:冷感
色
色展開なし
サイズ
F
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62836070
BS145T
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください