男女兼用スクラブ

男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン

様々な機能をちりばめたフロントファスナー開きの男女兼用ホワイトスクラブです。動きやすくて涼しいプロファンクション機能を搭載し、スマートフォン用ポケットや多機能ループ、ストラップをかけられる衿吊りなど最新の機能をたくさん盛り込んでいます。

仕様エアーアームカット、後ろ衿吊り付き、右肩多機能ループ、左脇ポケット上ペン差しループ、右脇ダブルループ付き素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62920350AW-5577TブルーS963822
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920359AW-5577TブルーM1034323
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920368AW-5577TブルーL1104724
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920377AW-5577TブルーLL1185125
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920386AW-5577TブルーBL1265325
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920395AW-5577TブルーSS923721
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920404AW-5577TネイビーS963822
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920420AW-5577TネイビーM1034323
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920429AW-5577TネイビーL1104724
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920438AW-5577TネイビーLL1185125
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920447AW-5577TネイビーBL1265325
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920456AW-5577TネイビーSS923721
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920465AW-5577TパープルS963822
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920474AW-5577TパープルM1034323
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920490AW-5577TパープルL1104724
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920499AW-5577TパープルLL1185125
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920508AW-5577TパープルBL1265325
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920517AW-5577TパープルSS923721
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする