ナガイレーベン
男女兼用スクラブ
男女兼用の前ファスナー開きスクラブです。
エアアームカット機能を搭載しているため肩回りの動きに対するストレスを大幅に軽減します。
アシンメトリーな襟元が新しさを感じさせます。
仕様
エアーアームカット(R)採用
色
グリーン
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62920876
CFS-2657
S
96
39
19
68
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920885
CFS-2657
M
103
44
20
70
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920894
CFS-2657
L
110
48
21
72
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920910
CFS-2657
LL
118
52
22
74
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920919
CFS-2657
BL
126
54
22
74
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920928
CFS-2657
SS
92
38
18
68
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください