ナガイレーベン
男女兼用スクラブ
カットが入った衿、ポケットのデザインが新しさを感じさせてくれる男女兼用スクラブ。高い通気性と接触冷感機能を搭載したニット素材を使用し、ループが直接肌に当たりにくいタブ付きの高機能デザインです。
仕様
後ろ衿吊り、右脇キーループ付き
色
Tネイビー
素材
ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62921174
LX-5117
S
96
38
21
68
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921190
LX-5117
M
103
43
22
70
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921199
LX-5117
L
110
47
23
72
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921208
LX-5117
LL
118
51
24
74
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921217
LX-5117
BL
126
53
24
74
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921226
LX-5117
SS
92
37
20
68
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください