ナガイレーベン
男女兼用スクラブ
カットが入った衿、ポケットのデザインが新しさを感じさせてくれる男女兼用スクラブ。通気性・伸縮性抜群のニット素材を使用し、ループが直接肌に当たりにくいタブ付きの高機能デザインです。
仕様
右脇ループ付き
素材
ポリエステル95%、キュプラ5%(制電糸入り)
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62920937
JD-5107
ピンク
S
96
38
21
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920946
JD-5107
ピンク
M
103
43
22
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920955
JD-5107
ピンク
L
110
47
23
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920964
JD-5107
ピンク
LL
118
51
24
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920980
JD-5107
ピンク
BL
126
53
24
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920989
JD-5107
ピンク
SS
92
37
20
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62920998
JD-5107
ブルー
S
96
38
21
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921007
JD-5107
ブルー
M
103
43
22
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921016
JD-5107
ブルー
L
110
47
23
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921025
JD-5107
ブルー
LL
118
51
24
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921034
JD-5107
ブルー
BL
126
53
24
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921050
JD-5107
ブルー
SS
92
37
20
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921059
JD-5107
ネイビー+ピンク
S
96
38
21
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921068
JD-5107
ネイビー+ピンク
M
103
43
22
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921077
JD-5107
ネイビー+ピンク
L
110
47
23
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921086
JD-5107
ネイビー+ピンク
LL
118
51
24
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921095
JD-5107
ネイビー+ピンク
BL
126
53
24
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921104
JD-5107
ネイビー+ピンク
SS
92
37
20
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921120
JD-5107
ネイビー+ターコイズ
S
96
38
21
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921129
JD-5107
ネイビー+ターコイズ
M
103
43
22
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921138
JD-5107
ネイビー+ターコイズ
L
110
47
23
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921147
JD-5107
ネイビー+ターコイズ
LL
118
51
24
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921156
JD-5107
ネイビー+ターコイズ
BL
126
53
24
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921165
JD-5107
ネイビー+ターコイズ
SS
92
37
20
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください