岩崎電気
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付
材質
カシメ金具:SUS316、ワイヤ:SUS316 7×19、リングキャッチ:SUS304
全長(mm)
300
ワイヤー径(Φmm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62919957
FPW-M/RC/300
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください