曜日別特売

電工パワーペンチ

電工パワーペンチ - TSUNODA(ツノダ)電工パワーペンチ - TSUNODA(ツノダ)電工パワーペンチ - TSUNODA(ツノダ)電工パワーペンチ - TSUNODA(ツノダ)

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。
昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。
電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。
長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
ホルダーに入れやすいスリム&軽量設計。
本体厚みを薄くしたことでホルダーから出入れしやすく軽量化を実現。
簡易圧着機能付き(
圧着専用工具ではありません)

用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62916028PP-200A2120.32●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)3.2 ●軟銅線4.0 ●ステンレス線2.0 ●IV線14mm2
5,040
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
62916037PP-225A2270.34●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)4.0 ●軟銅線5.0 ●ステンレス線2.6 ●IV線22mm2
5,350
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする