石綿集合標識

石綿集合標識 - ユニット

石綿を使用する作業場に掲示する標識です。
表示プレートを表裏で入れ替え可能。(「石綿封じ込め等作業中」「石綿除去作業中」)
表示ポケット用透明ポケット付(ポケットサイズ:95×805mm、表示プレートサイズ:85×800mm)
作業主任者氏名欄は透明ポケット付(ポケットサイズ:56×230mm、用紙サイズ:50×225mm)
丸めて持ち運びも簡単です。

セット内容上下塩ビパイプ入り・吊り下げヒモ付・裏面ベルト・表示ポケット用透明ポケット付材質ビニールターポリン寸法(mm)1200×930表示内容石綿封じ込め等作業中内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62915644324-62C
10,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする