パルトール
コーヒードリップポット
細口で注ぎやすいシンプルで上品なドリップポット
サビにくく衛生的なステンレス製
用途
コーヒーのドリップに
仕様
熱源:オール熱源対応
材質
本体/ステンレス鋼、ツマミ/天然木
本体質量(g)
390
寸法(cm)
28.5×14.5×17
適合容量(L)
0.8
満水容量(L)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62916536
PRT-120D
¥
5,000
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください