チェーンソートギーナー

チェーンソートギーナー - フジ鋼業チェーンソートギーナー - フジ鋼業

ソーチェーンをらくらく研磨。
乾電池式コードレス研磨機。
コードレス・軽量タイプなので持ち運びに簡単
目立てガイドを合わせてチェーンソー刃を左右30°に研磨。
目立てガイドはマグネット付きなので、チェーンソーのガイドバーに簡単に取り付け可能。

用途ソーチェーンの研磨に。付属品軸付ダイヤ砥石●4.0mm3本●4.8mm1本●目立て用刃研ぎガイド1個全長(mm)200質量(g)232電源(V)6回転数(min-1[r.p.m])Lo/6000、Hi/12000使用電池単三乾電池4本(別売)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62915775-
8,000
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする