曜日別特売

安全靴

安全靴 - 福山ゴム工業安全靴 - 福山ゴム工業安全靴 - 福山ゴム工業
(1件のレビュー)

つま先を保護する樹脂先芯入り。踵が踏める2WAY仕様。4層構造でクッション性アップ。抗菌防臭加工中敷き。

材質(アッパー)8号帆布材質(ソール)ラバーウィズ3E標準質量(g)355材質(先芯)樹脂内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62917078ラスティングブルLBS-806ブラック25
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62917087ラスティングブルLBS-806ブラック25.5
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62917096ラスティングブルLBS-806ブラック26
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62917105ラスティングブルLBS-806ブラック26.5
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62917114ラスティングブルLBS-806ブラック27
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62917130ラスティングブルLBS-806ブラック28
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62917139ラスティングブルLBS-806カーキ25
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917148ラスティングブルLBS-806カーキ25.5
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917157ラスティングブルLBS-806カーキ26
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917166ラスティングブルLBS-806カーキ26.5
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62917175ラスティングブルLBS-806カーキ27
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917184ラスティングブルLBS-806カーキ28
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 作業時

紐なしなので解けることを気にする必要もなく、安心して履けます。今のところ靴ズレもないので、自分には合っていたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする