安全靴

安全靴 - 福山ゴム工業安全靴 - 福山ゴム工業安全靴 - 福山ゴム工業安全靴 - 福山ゴム工業安全靴 - 福山ゴム工業安全靴 - 福山ゴム工業
(3件のレビュー)

つま先を保護する鋼鉄先芯入り。夜の作業時に光を反射する素材付き。耐油ソール。内側には大きく開くファスナー付きで脱ぎ履ぎしやすい。

ウィズ3E内容量1足
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質(アッパー)
材質(ソール)
標準質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62916877アローマックス#9825PUラバーブラック385
4,800
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
62916886アローマックス#9825.5PUラバーブラック385
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
62916895アローマックス#9826PUラバーブラック385
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62916904アローマックス#9826.5PUラバーブラック385
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62916920アローマックス#9827PUラバーブラック385
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62916929アローマックス#9828PUラバーブラック385
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62916938アローマックス#9825PUラバーグレー385
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
62916947アローマックス#9825.5PUラバーグレー385
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
62916956アローマックス#9826PUラバーグレー385
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62916965アローマックス#9826.5PUラバーグレー385
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62916974アローマックス#9827PUラバーグレー385
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
62916990アローマックス#9828PUラバーグレー385
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62916999キャプテンスタッグCSSー02325PU+ウレタンPUブラック485
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917008キャプテンスタッグCSSー02325.5PU+ウレタンPUブラック485
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917017キャプテンスタッグCSSー02326PU+ウレタンPUブラック485
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917026キャプテンスタッグCSSー02326.5PU+ウレタンPUブラック485
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917035キャプテンスタッグCSSー02327PU+ウレタンPUブラック485
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917044キャプテンスタッグCSSー02328PU+ウレタンPUブラック485
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917060キャプテンスタッグCSSー02329PU+ウレタンPUブラック485
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917069キャプテンスタッグCSSー02330PU+ウレタンPUブラック485
5,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 自動車整備士です。
A・Cソルデート

軽くて履き心地良いです。
サイドジップも非常に有難い。
次回も購入しようと思います。

2025-06-23
用途: オートバイのライディング用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイドのファスナーがとても重宝してます。脱ぎ履きが楽です。
反射材も付いているので夜間のオートバイ運転も安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 62916956
2024-05-09
用途: 施工管理
建設業・工事業

幅広で私の足に丁度いい 
底が薄く軽いので高所作業に適していると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする