曜日別特売

下ごしらえに便利なザルバットセット

下ごしらえに便利なザルバットセット - ヒロショウ下ごしらえに便利なザルバットセット - ヒロショウ下ごしらえに便利なザルバットセット - ヒロショウ下ごしらえに便利なザルバットセット - ヒロショウ下ごしらえに便利なザルバットセット - ヒロショウ下ごしらえに便利なザルバットセット - ヒロショウ下ごしらえに便利なザルバットセット - ヒロショウ下ごしらえに便利なザルバットセット - ヒロショウ

下ごしらえや簡単な蒸し料理等、料理中に活躍する4点セット
スタッキングするので使わないときはスッキリ収納可能
食洗機・電子レンジ対応

用途鍋の下ごしらえや食材の粗熱取り、水切りなど仕様●バット目盛り(cc):300・500・800●耐熱耐冷温度(℃):120~-20セット内容バット・フタ・浅ザル・深ザル材質ポリプロピレン本体質量(g)200寸法(cm)フタ/16.3×16.3×0.8、浅ザル/16×16×5、深ザル/16×16×7.8、深バット/16×16×7.8内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62916570ZB-001
1,000
799
879(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする