福山ゴム工業
超軽量ブーツ
驚きの超軽量ショートタイプブーツ。泥、埃の侵入を防ぐカバー付き。ソールは滑りにくい耐滑シート付き。
材質(アッパー)
EVA/ラバー
材質(ソール)
EVA/ラバー
標準質量(g)
360
足幅
3E
丈(cm)
29.5
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62917200
カルサーワンM-7
ブラック
M
24.5~25
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917209
カルサーワンM-7
ブラック
L
25.5~26
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917218
カルサーワンM-7
ブラック
LL
26.5~27
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917227
カルサーワンM-7
ブラック
3L
27.5~28
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917236
カルサーワンM-7
ライトグレー
M
24.5~25
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917245
カルサーワンM-7
ライトグレー
L
25.5~26
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917254
カルサーワンM-7
ライトグレー
LL
26.5~27
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62917270
カルサーワンM-7
ライトグレー
3L
27.5~28
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください