スパイク長靴

スパイク長靴 - 福山ゴム工業スパイク長靴 - 福山ゴム工業
(1件のレビュー)

地面をとらえるグリップ力。抜けにくいコの字のダブルピン。さびにくいステンレス製スパイク。裏材には吸汗インナーを使用しムレにくく快適。キャンプ・山林作業・磯釣りに。

カーキ材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g)850足幅2E丈(cm)37内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62917279スパイクジョイ#6S23.5~24
6,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
62917288スパイクジョイ#6M24.5~25
6,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
62917297スパイクジョイ#6L25.5~26
6,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
62917306スパイクジョイ#6LL26.5~27
6,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
62917315スパイクジョイ#63L27.5~28
6,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 海釣り(主に防波堤)に使用
製造業

防波堤でも濡れていると海苔等で非常に滑ります。
その為スパイクブーツは必須です このスパイクはステンレス製で
海水でも錆びず抜ける事もなく非常にしっかりしています。
使用頻度 年間20日x4年位x3~4km

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする