男女兼用パンツ

男女兼用パンツ - ナガイレーベン男女兼用パンツ - ナガイレーベン男女兼用パンツ - ナガイレーベン男女兼用パンツ - ナガイレーベン男女兼用パンツ - ナガイレーベン男女兼用パンツ - ナガイレーベン男女兼用パンツ - ナガイレーベン

なめらかなタッチと豊かなストレッチ性を誇る高機能ニット素材を採用した男女兼用パンツです。生地の肌側は天然由来のキュプラ糸を使用し接触冷感機能と高吸水性を実現しています。快適なはき心地をお約束します。

仕様ノータック、ストレートシルエット、センタープレス入り、後ろ裏メッシュ付き、右腰ポケット口スナップ付きループホワイト素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62921235AW-5213S8565~7895
7,000
5,250
5,775(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921244AW-5213M8571~85100
7,000
5,250
5,775(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921260AW-5213L8877~92105
7,000
5,250
5,775(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921269AW-5213LL8884~101112
7,000
5,250
5,775(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921278AW-5213BL8892~106119
7,000
5,250
5,775(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921287AW-5213SS8561~7391
7,000
5,250
5,775(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする