曜日別特売

男女兼用パンツ

男女兼用パンツ - ナガイレーベン男女兼用パンツ - ナガイレーベン男女兼用パンツ - ナガイレーベン男女兼用パンツ - ナガイレーベン男女兼用パンツ - ナガイレーベン男女兼用パンツ - ナガイレーベン

非常に優れたストレッチ性を持つニット素材を使用した男女兼用パンツです。防透性にも優れており快適なはき心地です。

仕様ノータックストレートシルエット、後ろ裏メッシュ付き、右脇ポケット口キーループ付きホワイト素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62921296NI-5233S8560~7694
6,600
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921305NI-5233M8567~84100
6,600
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921314NI-5233L8874~91106
6,600
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921330NI-5233LL8881~98113
6,600
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921339NI-5233BL8889~104120
6,600
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
62921348NI-5233SS8553~7290
6,600
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする