減煙グリルプレート 肉祭り Bamboo

減煙グリルプレート 肉祭り Bamboo - アピックス減煙グリルプレート 肉祭り Bamboo - アピックス減煙グリルプレート 肉祭り Bamboo - アピックス減煙グリルプレート 肉祭り Bamboo - アピックス減煙グリルプレート 肉祭り Bamboo - アピックス減煙グリルプレート 肉祭り Bamboo - アピックス減煙グリルプレート 肉祭り Bamboo - アピックス減煙グリルプレート 肉祭り Bamboo - アピックス

ハイグレードな減煙グリルプレート「肉祭りBamboo」が登場
上品な質感の竹フレームで、お店の雰囲気をプラスした減煙グリルプレート「肉祭りBamboo」
お家でちょっと贅沢、大切な人とのお家焼肉をワンランクアップさせます。
焼肉専門店やステーキハウスの美味しさを自宅で再現できるハイグレードなグリルプレートです。
A4サイズほどのプレートなので1~2人で焼肉を楽しむのにぴったりなサイズです。
フッ素加工プレート、プレート脱着式(水洗い可能)
温度調節機能、高火力1000W。

質量(kg)約2.1(コントローラー含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×80主材質本体:竹材、プレート:アルミダイカスト、取っ手:フェノール樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62916789AGP-242(BB)
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする