自動巻取り式ケーブルワイヤーロックアウトデバイス

自動巻取り式ケーブルワイヤーロックアウトデバイス - セーフラン安全用品自動巻取り式ケーブルワイヤーロックアウトデバイス - セーフラン安全用品自動巻取り式ケーブルワイヤーロックアウトデバイス - セーフラン安全用品自動巻取り式ケーブルワイヤーロックアウトデバイス - セーフラン安全用品自動巻取り式ケーブルワイヤーロックアウトデバイス - セーフラン安全用品自動巻取り式ケーブルワイヤーロックアウトデバイス - セーフラン安全用品自動巻取り式ケーブルワイヤーロックアウトデバイス - セーフラン安全用品

複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。
片側が輪になっているので、複数のワイヤを繋いで使用することもできます。
ステンレスケーブルはPVCコーティングされています。

仕様吊り径7mmまでのパドロック対応材質本体:PC ワイヤー:ステンレス(PVCコーティング質量(g)約200ワイヤー長さ(m)1.8入数1個内容量1個
関連資料:(2.64MB)
注意
※パドロックは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62917866J2631
5,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする