ユニット
化学物質管理者の選任(化学物質管理者の職務)
個別の作業現場ごとではなく、工場・店社・営業所など事業場ごとに化学物質管理者を選任します。
一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う事業者は、対象外です。
用途
リスクアセスメント対象物を製造・取り扱い・または譲渡提供する事業場に
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×450×1
取付方式
ビス・テープ
表示内容
化学物質管理者の職務
内容量
1枚
注意
※取り付け用のビス・テープ等は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62915705
808-34
¥
3,170
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください