ユニット
作業主任者職務板 金属アーク溶接等
金属アーク溶接作業に特化した作業主任者の職務板です。
労働安全衛生規則等 厚生労働省令第69号第4条(
令和五年厚生労働省令第66号の一部改正)に準拠した掲示内容品です。
用途
金属アーク溶接作業をに特化した作業場への掲示に。
材質
エコユニボード
寸法(mm)
縦500×横400×厚み1
取付方式
ビス・テープ
表示内容
金属アーク溶接等 作業主任者の職務
内容量
1枚
注意
※取り付け用のビス・テープ等は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62915696
356-38A
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください