保護具着用管理責任者の選任(保護具着用管理責任者の職務)

保護具着用管理責任者の選任(保護具着用管理責任者の職務) - ユニット
用途リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場に材質エコユニボード寸法(mm)600×450×1取付方式ビス・テープ表示内容保護具着用管理責任者の職務内容量1枚
注意
※取り付け用のビス・テープ等は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62915714808-35
3,170
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする