極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ

極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ - TSUNODA(ツノダ)極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ - TSUNODA(ツノダ)極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ - TSUNODA(ツノダ)極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ - TSUNODA(ツノダ)

従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。
3段階に口開きの調整が可能。
柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。

材質炭素鋼全長(mm)200質量(g)231角度(°)20切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6内容量1本
注意
※切断能力を超える対象物を切断しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62915766PLC-200GUB
3,370
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする