ヒロショウ
フタ付角型容器セット
清潔でサビにくく、ニオイも移りにくいステンレス製
透明感のあるフタを使用しているので、フタを開けなくても中身を確認できます
積み重ねしてもズレにくい構造なので、冷蔵庫の中にスッキリ収納できます
用途
作り置きの常備菜や食卓の残り物などの小分けに
仕様
耐熱耐冷温度(℃):70~-30
材質
本体/ステンレススチール フタ/ポリエチレン
質量(g/個)
90
満水容量(mL)
500
内容量
1セット(2個)
注意
※完全密封ではないので、傾くと中の液体がこぼれる可能性があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62916369
CKY-02
¥
1,000
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください