ヒロショウ
フタ付丸型容器セット
清潔でサビにくく、ニオイも移りにくいステンレス製
透明感のあるフタを使用しているので、フタを開けなくても中身を確認できます
積み重ねしてもズレにくい構造なので、冷蔵庫の中にスッキリ収納できます
用途
作り置きの常備菜や食卓の残り物などの小分けに
材質
本体/ステンレススチール フタ/ポリエチレン
形状
丸
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約115×D105×43(フタ込み)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約100×43
耐熱温度(℃)
-30~70
質量(g/個)
55
満水容量(mL)
約300
内容量
1セット(3個)
注意
※完全密封ではないので、傾くと中の液体がこぼれる可能性があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62916378
CMY-03
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください